- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ハンマー
- ハンマー 石割りのおすすめ人気ランキング
ハンマー 石割りのおすすめ人気ランキング
2026/03/21更新112件の「ハンマー 石割り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「石工用 ハンマー」、「鉄平ハンマー」、「ハンマー 石」などの商品も取り扱っております。
折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。
種類
石頭ハンマー
全長(mm)
280
材質(頭)
械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)
ポリプロピレン
主な用途
石工作業
材質(グリップ)
軟質塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
超硬合金付鉄平石槌は鉄平石、その他碑石用の加工を目的として製作いたしております。
種類
片口ハンマー
全長(mm)
300
主な用途
石工作業
超硬合金付石頭槌は御影石、その他碑石用の加工を目的として製作いたしております。
種類
片口ハンマー
全長(mm)
330
主な用途
石工作業
たて刃でコンクリート、ブロックのハツリ、綿材の切断ができ、ハンマーとタガネの両用として使用できます。
種類
石頭ハンマー
全長(mm)
300
材質(柄部)
木
主な用途
石工作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
片側が縦刃、片側が横刃になっており、割り作業に便利です。
用途溶接時のスラグやスパッタ除去に。
種類
トンカチ
頭径(Φmm)
22
全長(mm)
294
材質(ヘッド)
炭素鋼(S45C)
材質(柄部)
ハードウッド
主な用途
バリ取り、カス取り/溶接作業
質量(g)
360
頭部幅(mm)
124
1本
¥569
税込¥626
当日出荷
種類
トンカチ
全長(mm)
330
材質(柄部)
木
主な用途
解体作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
岩石を割るのに適したハンマーです。
種類
片手口ハンマー
材質(頭)
焼入鋼
材質(柄部)
ナイロン
主な用途
石工作業
軽量・丈夫で折れにくいグラスファイバー柄のハンマーです。
手にしっかりなじむグリップ形状なので、にぎりやすく、持ち手と柄の付け根にもゴムを使用することで、打撃時のショックを軽減します。
用途石割り、はつり作業などの石工、土木作業全般
材質(柄部)
樹脂/グラスファイバー
材質(頭)
炭素鋼
主な用途
石工作業
頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途溶接作業
種類
溶接用ハンマー
全長(mm)
301
材質(頭)
炭素鋼
材質(柄部)
ヒッコリー
呼称
#3/4
質量(g)
438
トラスコ品番
232-7244
主な用途
溶接作業
鉄工作業全般。
種類
片口ハンマー
材質(頭)
機械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)
木
主な用途
鉄工作業
硬度
HRC40~50
超微粒原料を特殊配合。高圧焼結。高度抜群
用途主な用途は石材の切り割り、荒形状作りになります。超硬の角で削るように使用して下さい。
種類
片口ハンマー
主な用途
石工作業
穴径(Φmm)
16
呼びサイズは下穴の径になります。
用途御影石等の荒割作業。
石工作業全般・石割・はつり作業に最適!
材質
ハンマー:S45C、柄:樫材、頭部側面:砂粒塗料、頭部平面:先盤加工
焼入硬度
HRC50±5
超微粒原料を特殊配合。高圧焼結。高度抜群
用途主な用途は石材の切り割り、荒形状作りになります。超硬の角で削るように使用して下さい。
種類
両口ハンマー
主な用途
石工作業
種類
トンカチ
全長(mm)
315
主な用途
解体作業
口径(mm)
21×21
頭の全長(mm)
172
全質量(g)
680
刃幅(mm)
30
トラスコ品番
752-0867
質量(g)
680
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
種類
トンカチ
全長(mm)
325
材質(柄部)
木
主な用途
解体作業
口径(mm)
24×24
頭の全長(mm)
155
頭質量(g)
460
刃幅(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
硬く粘りがある焼入れヘッド。
用途石割り、はつり作業などの石工作業全般
種類
石頭ハンマー
材質(ヘッド)
炭素鋼(S45C)焼入れ
材質(柄部)
ハードウッド
主な用途
石工作業